Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ersatzkopf ∙ Paar ∙ für Kunststoff-Schonhammer V4661 ∙ V4661-1 ∙ 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V4661-1
V4661-1
Artikel-Nr.:
     1971-V4661-1
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4661-1
EAN/GTIN:
     4047728048514
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
  • Ersatzkopf (Paar) für Kunststoff-Schonhammer V4661
  • ⌀ 40 mm

  • Durchmesser (min-max): 40

Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog | VIGOR Katalog
Schluesselworte:
Ersatzkopf | V4661
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 14 Ersatzteile
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
250020 Hammer
hz-class Unterklassen:
950150 Hammer ∙ Meißel ∙ Körner (Ersatz- und Verschleißteile)
Ausführung (Produktart):
000 Ersatzteil
Gewicht Export Gramm:
76 g
Artikelpreis 2024:
8.15 €
Verwendung:
V4661
Durchmesser max:
40 mm
Artikeltyp:
Artikel
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
5
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,68*
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,65*
7 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,82*
8 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.