Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V4700-R Herst.-Nr.: V4700-R EAN/GTIN: 4047728049283 |
| |
|
| | |
| - Mehr Mobilität im Bereich des Handwerks, Industrie und Dienstleistung
- Rollbrett für V4700-L ∙ V4700-XL und V4700-XXL
- Maximale Belastbarkeit: 200 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 200 kg
Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | Multiboxen | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Rollbrett | V4700 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100070 Schrank ∙ Koffer | Ausführung (Produktart): | 295 Multiboxen | Gesamttragkraft (statisch): | 200 kg | Gewicht Export Gramm: | 3460 g | Artikelpreis 2024: | 61.85 € | Verwendung: | V4700-L | V4700-XL | V4700-XXL | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,94* | € 56,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,25* | € 59,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,94* | € 64,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,62* | € 66,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,45* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|