Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V4885 Herst.-Nr.: V4885 EAN/GTIN: 4047728048859 |
| |
|
| | |
| - Metall- und Kunststoff-Clips von Fahrzeugverkleidungen
- Aufhängeloch
- Abmessungen / Länge: 490 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 3 Stück | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch | Schluesselworte: | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | V4885 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 500950 Zubehör (Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz) | hz-class Unterklassen: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | 230040 Schraubendreher | Ausführung (Produktart): | 265 Lösehebel | Länge l2: | 490 mm | Länge l1: | 380 mm | Abmessungen / Länge: | 490 mm | Gewicht Export Gramm: | 780 g | Anzahl Werkzeuge: | 3 | Artikelpreis 2024: | 55.30 € | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,49* | € 37,53* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,53* | € 39,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,08* | € 42,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,98* | € 43,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,64* | € 44,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|