| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V4999N-L Herst.-Nr.: V4999N-L EAN/GTIN: 4047728077989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 2K Weichschaumeinlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 393 mm | Schluesselworte: | Weichschaumeinlage | V4999 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 950340 Weichschaum- und Kunststoff-PL-Einlage (Ersatz- und Verschleißteile) | Ausführung (Produktart): | 525 Weichschaumeinlagen S | Breite: | 188 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 188 mm x 35 mm | Gewicht Export Gramm: | 58 g | Artikelpreis 2024: | 26.75 € | Verwendung: | V4999N | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,36* | € 25,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 21,41* | € 30,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 22,26* | € 30,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,36* | € 33,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,88* | € 35,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|