Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ V5602 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 26-teilig ∙ 10 – 24 ∙ Anzahl Werkzeuge: 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V5602
V5602
Artikel-Nr.:
     1971-V5602
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5602
EAN/GTIN:
     4047728056021
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
  • Für Maschinenbetätigung

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
26 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
S (188 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Kraftschrauber und -Einsätze | Schlagschrauber und -Einsätze | V5602
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
4399 g
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Anzahl Werkzeuge:
26
Artikelpreis 2024:
143.00 €
Lieferumfang:
V5550S-10 | V5550S-11 | V5550S-12 | V5550S-13 | V5550S-14 | V5550S-15 | V5550S-16 | V5550S-17 | V5550S-18 | V5550S-19 | V5550S-21 | V5550S-22 | V5550S-24 | V5550L-10 | V5550L-11 | V5550L-12 | V5550L-13 | V5550L-14 | V5550L-15 | V5550L-16 | V5550L-17 | V5550L-18 | V5550L-19 | V5550L-21 | V5550L-22 | V5550L-24
Ersatzteil:
V5602-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor steckschlüsselsatz 1/2", modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 86,10*
€ 107,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 115,01*
€ 4,90*
ab € 96,60*
€ 123,55*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,20*
€ 123,69*
7 Tage
2
€ 5,45*
ab € 101,83*
€ 127,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.