Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Einteilblech Satz Hoch ∙ mittel 91 mm ∙ V6685H-2/20 ∙ 20-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6685H-2/20
V6685H-2/20
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6686/5;V6687/5;V6688-XL;V6688;V6688-XD;V6685H-4/10;V6685H-3/10;V6685H-2/20;V6687H/5;V6685H/5;V6688H;V6688H-XD;V6688H-XL
V6685-3/10;V6685-2/20;V6685-4/10;V6685-1/20;V6685H-4/10;V6685H-2/20;V6685H-3/10
Artikel-Nr.:
     1971-V6685H-2/20
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6685H-2/20
EAN/GTIN:
     4047728080989
Suchbegriffe:
Koffer Werkzeug- Kunststoff-,Kunsts...
  • Einteilblech Satz mittel 91 mm
  • Kompatibel mit allen Trennblech Sätzen und Querträgern
  • Zur Einteilung innerhalb einer Spalte
  • Asymmetrische Stanzung ermöglicht Aneinandersetzen der Einteilbleche innerhalb einer Zeile
  • Feuerverzinkte Oberfläche verhindert Rostbildung
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
20 Stück
Schluesselworte:
Schublade-Trennblech | V6685
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Ausführung (Produktart):
655 Einteilbleche
Gewicht Export Gramm:
2874 g
Anzahl Werkzeuge:
20
Artikelpreis 2024:
40.00 €
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2023 | 2024
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 36,68*
7 Tage
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,85*
€ 96,22*
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.