Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher-Einsatz Satz ∙ V6809 ∙ 62-teilig ∙ 5 – 19 · T20 – T70 ∙ Anzahl Werkzeuge: 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6809
V6809
Artikel-Nr.:
     1971-V6809
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6809
EAN/GTIN:
     4047728068307
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
62 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | Schraubendreher-Einsatz | V6809
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
8100 g
Anzahl Werkzeuge:
62
Artikelpreis 2024:
286.50 €
Lieferumfang:
V2151 | V2152 | V2153 | V2154 | V2155 | V2156 | V2157 | V2158 | V2159 | V2160 | V2161 | V2162 | V2163 | V2165 | V2167 | V2168 | V2169 | V2170 | V2171 | V2172 | V2173 | V2174 | V2175 | V2176 | V2177 | V2178 | V2179 | V2180 | V2181 | V2182 | V2183 | V2184 | V2101 | V2102 | V2103 | V2104 | V2105 | V2106 | V2107 | V2069 | V2070 | V2072 | V2073 | V2074 | V2075 | V2076 | V2077 | V2078 | V2079 | V2080 | V2081 | V2082 | V2083 | V2084 | V2085 | V2086 | V2087 | V2088 | V2089 | V2090 | V2091 | V2092
Ersatzteil:
V6809-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 170,62*
€ 206,74*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 220,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 192,45*
€ 232,89*
6 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,04*
€ 245,04*
6 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 246,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.