Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher-Einsatz Satz ∙ V6810 ∙ 58-teilig ∙ M5 – M16 ∙ Anzahl Werkzeuge: 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6810
V6810
Artikel-Nr.:
     1971-V6810
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6810
EAN/GTIN:
     4047728068413
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Maße: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
58 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | Schraubendreher-Einsatz | V6810
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Maße:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
7845 g
Anzahl Werkzeuge:
58
Artikelpreis 2024:
291.50 €
Lieferumfang:
V2202 | V2203 | V2204 | V2205 | V2206 | V2207 | V2208 | V2209 | V2210 | V2211 | V2212 | V2213 | V2214 | V2215 | V2216 | V2217 | V2218 | V2219 | V2220 | V2221 | V2222 | V2223 | V2224 | V2225 | V2226 | V2227 | V2228 | V2229 | V2230 | V2231 | V2232 | V2233 | V2094 | V2095 | V2096 | V2097 | V2098 | V2099 | V2065 | V2100 | V2066 | V2068 | V2067 | V2113 | V2059 | V2060 | V2121 | V2122 | V2124 | V2123 | V2128 | V2129 | V2132 | V2133 | V2126 | V2134 | V2135 | V2137
Ersatzteil:
V6810-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 174,58*
€ 210,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 225,07*
€ 4,90*
ab € 197,95*
€ 237,41*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 209,13*
€ 249,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,30*
€ 250,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.