Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Räder / Reifen Werkzeug ∙ V6812 ∙ 13-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6812
V6812
Artikel-Nr.:
     1971-V6812
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6812
EAN/GTIN:
     4047728068437
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
13 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | V6812
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
5000 g
Anzahl Werkzeuge:
13
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Lieferumfang:
V2250 | V2249 | V5691 | V3563 | V1584 | V1423 | V2512 | V1657 | V3441
Ersatzteil:
V6812-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 285,86*
€ 336,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,22*
€ 358,98*
€ 4,90*
ab € 323,72*
€ 376,68*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 395,12*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 342,42*
€ 396,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.