Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher- und Bit Satz ∙ V6814 ∙ 97-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 97


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6814
V6814
Artikel-Nr.:
     1971-V6814
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6814
EAN/GTIN:
     4047728068451
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
97 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | Schraubendreher und Bits | V6814
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
3855 g
Anzahl Werkzeuge:
97
Artikelpreis 2024:
275.00 €
Lieferumfang:
V5019 | V6068 | V4664 | V4665 | V4666 | V4200 | V4221 | V4222 | V4223 | V4224 | V4225 | V4708 | V4942
Ersatzteil:
V6814-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 163,54*
€ 199,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 213,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 225,70*
€ 4,90*
ab € 185,30*
€ 225,91*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 237,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.