Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Satz ∙ V6822 ∙ 65-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6822
V6822
Artikel-Nr.:
     1971-V6822
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6822
EAN/GTIN:
     4047728068284
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
65 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | Steckschlüssel System Kombination | V6822
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
9590 g
Anzahl Werkzeuge:
65
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Lieferumfang:
V2733 | V2734 | V2196 | V2197 | V2735 | V2592N | V2465N | V2598N | V2603N | V2599N | V2600N | V2561N | V2562N | V2563N | V2564N | V2565N | V2566N | V2567N | V2568N | V2569N | V2570N | V2571N | V2572N | V2574N | V2579N | V2580N | V2581N | V2584N | V2585N | V2586N | V2587N | V2588N | V2589N | V2590N | V2591N | V2578N | V2582N | V1988 | V1989 | V1990 | V1991 | V1992 | V1993 | V1994 | V1995 | V1996 | V1997 | V1998 | V1999 | V2000 | V2001 | V2002 | V2003 | V2004 | V2109 | V2575N | V2576N | V2577N | V2110 | V2111 | V5437 | V6012 | V4946-S | V2573N
Ersatzteil:
V6822-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 286,29*
€ 336,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 358,98*
€ 4,90*
ab € 322,04*
€ 376,68*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 340,39*
€ 395,12*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 341,33*
€ 396,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.