Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V7500/2 Herst.-Nr.: V7500/2 EAN/GTIN: 4047728076210 |
| |
|
| | |
| - Beidseitig 140° schwenkbar
- Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen
- Sonde: ⌀ 4,9 mm
- Kamera-Auflösung 640 x 480 Pixel
- Kamera-Blickwinkel 80°
- 8 dimmbare LED
- Tiefenschärfe 20 – 50 mm
- 89 mm (3,5 Zoll) Bildschirm
- Bildschirm-Auflösung: 320 x 240 Pixel
- 2 Ah, 3,7 V Li-Ionen-Akku
- Netzteil 2A / 5V, USB-Ladekabel und 8 GB Micro SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten
- Sondenlänge: 1000 mm
Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | Werkstatt-Einrichtung | V7500 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 13 Werkstattbedarf | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 500240 Diagnosetechnik (Endoskop etc.) | Ausführung (Produktart): | 560 Werkstattbedarf | Gewicht Export Gramm: | 1243 g | Artikelpreis 2024: | 532.00 € | Schutzart (IP): | IP67 | Anzahl Batterien/Akkus: | 1 | Batterie-/Akkubezeichnung: | 3,7 V 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 265,65* | € 304,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,89* | € 332,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,68* | € 332,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,06* | € 359,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,96* | € 361,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|