Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR T+ Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ V7920N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Plus Profil, Innen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
V7920N
Artikel-Nr.:
     1971-V7920N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7920N
EAN/GTIN:
     4047728081702
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • T+ Profile werden bei BMW ∙ VAG ∙ MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ MAN ∙ FORD ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ TOYOTA ∙ TESLA ∙ NISSAN ∙ RENAULT ∙ SUBARU ∙ GM ∙ Chevrolet verbaut
  • IP: Radlager ∙ Motor ∙ Getriebe ∙ Nockenversteller ∙ Schwungscheibe ∙ Zahnriemengehäuse ∙ Sicherheitsgurtverankerungen
  • IPR: Motor ∙ Steuergerät ∙ Lichtmaschinen ∙ Außenspiegel ∙ Steckpumpen ∙ Luftmengenmesser
  • EP: Getriebe ∙ Kupplungs- und Schwungscheibe ∙ Kurbelwellenschraube ∙ Auspuffmuttern ∙ Motorhalterung
  • EPR: Innenverkleidungen ∙ Türgriffe ∙ Rückleuchten ∙ Scheinwerfer ∙ elektrische Anschlüsse ∙ Stoßfängerträger ∙ Aufhängungsteile ∙ Bremse

  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen TORX® Plus Profil, Innen TORX® Plus Profil, Innen 5-Stern Profil mit Zapfen, Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen TORX® Plus Profil | Innen TORX® Plus Profil | Innen 5-Stern Profil mit Zapfen | Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Schluesselworte:
Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Knarrenkasten | Ratschenkasten | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Sortiment / Satz | Steckschlüssel System Kombination | Sechsrund Werkzeug | V7920
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
425 Steckschlüsseleinsätze 10 mm (3/8 Zoll)
Gewicht Export Gramm:
4285 g
Anzahl Werkzeuge:
60
Artikelpreis 2024:
186.00 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 92,22*
€ 115,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 123,61*
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.