Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

445Z-10 Schutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
445Z-10 Schutzabdeckung
445Z-10 Schutzabdeckung
445Z-10 Schutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     198-10710
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10710
EAN/GTIN:
     4020772010713
Suchbegriffe:
445z-10
445z
10
schutzabdeckung
Schutzabdeckung
Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3
A:
29 mm
B:
45,0 mm
C:
10 mm
D:
- mm
Gewicht:
52 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
29
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,54*
8 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 7,49*
€ 10,61*
9 Tage
29
8
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,95*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.