Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

445DZ Schutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
445DZ Schutzabdeckung
445DZ Schutzabdeckung
445DZ Schutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     198-10728
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10728
EAN/GTIN:
     4020772010720
Suchbegriffe:
445dz
schutzabdeckung
Schutzabdeckung
Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1
A:
59 mm
B:
48,5 mm
C:
10 mm
D:
15 mm
Gewicht:
126 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
1
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 11,44*
8 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 9,01*
€ 12,76*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,12*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.