Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

445K-15 Schutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
445K-15 Schutzabdeckung
445K-15 Schutzabdeckung
445K-15 Schutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     198-10785
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10785
EAN/GTIN:
     4020772010782
Suchbegriffe:
445k-15
445k
15
schutzabdeckung
Schutzabdeckung
Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
6
A:
29 mm
B:
45,0 mm
C:
15 mm
D:
- mm
Gewicht:
70 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
17
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,27*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,88*
€ 12,58*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 13,06*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.