| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 198-126326 Herst.-Nr.: 126326 EAN/GTIN: 4020772126322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Glasfaserverstärkter Kunststoff mit Gewindeverriegelung, Schutzart IP 65. Anwendung: Dient zum direkten Anschluss an die Maschinensteuerung. Passend für Pumpenaggregat und Sonderaggregate mit 13-poliger Flanschdose.
Kupplungsstecker, 13-polig ohne Verschlussschraube, ohne Strombrücke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Nr.: | 6906PBS-1-1 | Steuerspannung: | 24 V = | Polzahl: | 13 | Gewicht: | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |