Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6996-M16/M12X1,5 Übergangsstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6996-M16/M12X1,5 Übergangsstutzen
6996-M16/M12X1,5 Übergangsstutzen
6996-M16/M12X1,5 Übergangsstutzen
Artikel-Nr.:
     198-153288
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     153288
EAN/GTIN:
     4020772153281
Suchbegriffe:
6996-m16/m12x1,5
6996
m16/m12x1,5
übergangsstutzen
Ausführung:
Abdichtung nach DIN 3852 Form D durch Dichtring DIN 7603 Form A und 60° Dichtkegel.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Übergangsstutzen
verzinkt.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6996-M16/M12x1,5
R:
M16x1,5
L:
41
L1:
11
E:
11
M:
M12x1,5
ØD:
4
SW:
22
max. Betriebsdruck:
400 bar
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.