Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

498A Drücker-Rosette, blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
498A Drücker-Rosette, blind
498A Drücker-Rosette, blind
498A Drücker-Rosette, blind
Artikel-Nr.:
     198-15867
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15867
EAN/GTIN:
     4020772015862
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schluessel-Rosette
Drücker-Rosette
Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung.
15859 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15867 blind
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
-
Abmessung:
32 x 87 x 7 mm
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselrosette, drückerrosette, 498a, drücker-rosette, blind
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,02*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 5,83*
€ 8,06*
1 Tag
13
1
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,08*
Lager 198
41
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,09*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.