Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6985- 300 Hochdruckschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6985- 300 Hochdruckschlauch
6985- 300 Hochdruckschlauch
6985- 300 Hochdruckschlauch
6985- 300 Hochdruckschlauch
Artikel-Nr.:
     198-174177
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     174177
EAN/GTIN:
     4020772174170
Suchbegriffe:
6985
300
hochdruckschlauch
Ausführung:
Armatur aus Stahl, verzinkt und passiviert.
Hinweis:
Dieser speziell für das Aufspannen auf dem Maschinentisch ausgesuchte Höchstdruckschlauch besitzt zwei Stahldrahteinlagen, welche garantieren, dass auch bei einer eventuellen Verletzung der äußeren Gummischicht kein Ölverlust auftritt. Die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschließlich einer eventuellen Lagerdauer sollte sechs Jahre nicht überschreiten. Die Funktionsfähigkeit ist nach festgelegten Inspektionskriterien zu beurteilen. Weitere Details siehe DIN 20066, Teil 5.
Biegeradius = min. 100 mm
Hochdruckschlauch
max. Betriebsdruck 400 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6985-300
Prüfdruck:
1000 bar
Biegeradius min.:
100 mm
ØD:
15 mm
ØD1:
6 mm
L:
300 mm
M:
M12x1,5
SW:
17 mm
Gewicht:
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.