Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6994-05 Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6994-05 Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe
6994-05 Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe
6994-05 Gerade Einschraubverschraubung, schwere Reihe
Artikel-Nr.:
     198-175323
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     175323
EAN/GTIN:
     4020772175320
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Ausführung:
Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Gerade Einschraubverschraubung,
schwere Reihe
für Stahlrohre ø außen 8 mm, ø innen 4 mm, mit Schneidring.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6994-05
max. Betriebsdruck:
630 bar
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: 6994-05, 6994, 05, gerade, einschraubverschraubung, schwere, reihe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.