Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6982-02 Kolbendruckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6982-02 Kolbendruckschalter
6982-02 Kolbendruckschalter
6982-02 Kolbendruckschalter
Artikel-Nr.:
     198-176214
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     176214
EAN/GTIN:
     4020772176211
Suchbegriffe:
kolbendruckschalter
6982-02
6982
02
Ausführung:
Mikroschalter. Bauart: federbelasteter Kolben.
Anwendung:
Für die elektro-hydraulische Drucküberwachung eines Spannkreises. Der Kolbendruckschalter ist auf eine Anschlussplatte montierbar und für den Leitungsanschluss anwendbar.
Hinweis:
Die Einbaulage ist beliebig.
Kolbendruckschalter
elektro-hydraulisch.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6982-02
Betriebsdruck:
40-450 bar
Temp.:
-20 - +80 °C
Schutzart:
IP 65
Schalthäufigkeit:
100 1/min
Kontaktbelastung:
30V - 250V = 5A
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
457499
Gewicht:
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.