Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-200-001 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-200-001 Blockzylinder
6926D-200-001 Blockzylinder
6926D-200-001 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     198-295550
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     295550
EAN/GTIN:
     4020772295554
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-200-001
Druckkraft <br>bei 100 bar:
50,3 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
251,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
30,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
153,0 kN
Hub <br>H:
32 mm
Vol. <br>Druck:
160,0 cm³
Vol. <br>Zug:
98,0 cm³
Kolben-Ø:
80 mm
Gewicht:
15000 g
A:
160
B:
117
C:
120
ØE:
50
L:
14
M:
21
N x Tiefe:
M30x40
Q:
120
R:
G1/2
S:
46
U:
80
ØW:
21,0
Z:
34,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d-200-001, 6926d, 200, 001, sonder-blockzylinder, sonder, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,39*
€ 1.114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,68*
€ 1.101,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,74*
€ 1.033,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,56*
€ 989,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.