Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-012-2 Auflage-Anschlagleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-012-2 Auflage-Anschlagleiste
6363-16-012-2 Auflage-Anschlagleiste
6363-16-012-2 Auflage-Anschlagleiste
Artikel-Nr.:
     198-300301
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300301
EAN/GTIN:
     4020772300302
Suchbegriffe:
auflage-anschlagleiste
auflage
anschlagleiste
6363-16-012-2
Auflage-Anschlagleiste
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-012-2
Auflagemaß H ±0,01:
30
Auflagemaß H1 ±0,01:
40
Gewicht:
1100 g
B:
49
F:
16
L:
100
L1:
8
L2:
28
L3:
36
S:
17,0
S1:
32
Weitere Suchbegriffe: 6363, 16, 012, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.