Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4045-E160 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4045-E160 Aufsatzbacke, glatt
6372-4045-E160 Aufsatzbacke, glatt
6372-4045-E160 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     198-301275
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301275
EAN/GTIN:
     4020772301279
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4045-E160
A:
160
B:
80
C:
45
ØD:
11,0
E:
18
ØF:
17
G:
11,0
Gewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4045-e160, 6372, 4045, e160, aufsatzbacke, glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.