Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-4036-E200 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-4036-E200 Aufsatzbacke, glatt
6372-4036-E200 Aufsatzbacke, glatt
6372-4036-E200 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     198-301291
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301291
EAN/GTIN:
     4020772301293
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4046-E200
A:
200
B:
100
C:
60
ØD:
13,0
E:
20
ØF:
19
G:
13,0
Gewicht:
1790 g
Weitere Suchbegriffe: 6372-4036-e200, 6372, 4036, e200, aufsatzbacke, glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.