Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6373V-630x800-001 Guss-Aufspann-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6373V-630x800-001 Guss-Aufspann-Winkel
6373V-630x800-001 Guss-Aufspann-Winkel
6373V-630x800-001 Guss-Aufspann-Winkel
Artikel-Nr.:
     198-302380
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     302380
EAN/GTIN:
     4020772302382
Suchbegriffe:
6373v-630x800-001
6373v
630x800
001
Merkmal:
Werkstoff: GG25 Richtbohrung und Mittelbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 Grundfläche: mit Lochbild gemäß Zeichnung,passend für Maschinentisch nach DIN 55201
Hinweis:
Sonderausführung: Bohrbild in Grund- und Aufspannfläche nach Ihren Angaben.
Guss-Aufspann-Winkel
Ausführung V: Grundfläche feingefräst und Aufmaß an den Aufspannflächen zum Fertigbearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
630x800-001
Toleranz C:
+1
Rechtwinkligkeit C:
0,5
Gewicht:
450 Kg
A:
630
B:
500
C:
252
G:
45
J:
60
K:
800
L1:
200
L3:
200
ØP:
25
ØS:
17
T1:
200
U1:
200
U2:
100
Weitere Suchbegriffe: guss-aufspann-winkel, guss, aufspann, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.615,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.735,13*
€ 8.014,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.712,43*
€ 7.987,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.644,36*
€ 7.906,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.621,66*
€ 7.879,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.615,52*
€ 7.872,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.