Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6374V-250x520-001 Guss-Aufspann-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6374V-250x520-001 Guss-Aufspann-Würfel
6374V-250x520-001 Guss-Aufspann-Würfel
6374V-250x520-001 Guss-Aufspann-Würfel
Artikel-Nr.:
     198-302455
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     302455
EAN/GTIN:
     4020772302450
Suchbegriffe:
guss-aufspann-würfel
guss
aufspann
würfel
Merkmal:
Werkstoff: GG25 Richtbohrung und Mittelbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 Grundfläche: mit Lochbild gemäß Zeichnung, passend für Maschinentisch nach DIN 55201
Hinweis:
Sonderausführung: Bohrbild in Grund- und Aufspannfläche nach Ihren Angaben.
Guss-Aufspann-Würfel
Ausführung V: Grundfläche feingefräst und Aufmaß an den Aufspannflächen zum Fertigbearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
250x520-001
Toleranz C:
+1
Rechtwinkligkeit C:
0,5
Gewicht:
145 Kg
A:
360
C:
252
G:
35
J:
20
K:
520
L1:
150
ØP:
20
ØS:
13
U1:
150
U2:
-
Weitere Suchbegriffe: 6374v-250x520-001, 6374v, 250x520, 001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.074,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.291,00*
€ 3.916,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.262,78*
€ 3.882,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,31*
€ 3.750,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,24*
€ 3.690,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.074,50*
€ 3.658,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.