Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-650-040 Grundelement, Backenbreite 50
Artikel-Nr.:
     198-304915
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304915
EAN/GTIN:
     4020772304911
Suchbegriffe:
grundelement
backenbreite
6371g-50-650-040
6371g
Grundelement
Backenbreite 50 mm.

Bohrungsabstand 40 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.
Weitere Informationen:
Größe:
50-650-040
Länge:
650 mm
Spannkraft:
12 kN
Gewicht:
8,7 Kg
A:
650
B:
60
C:
40
D:
400
ØE F7:
16
F:
10
ØG:
13
H:
12,5
H1:
12,5
ØI:
19
K:
100
L:
20
N H7:
18
R:
40
S:
58
T:
51
Weitere Suchbegriffe: 50, 650, 040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.050,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,19*
€ 2.633,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,80*
€ 2.601,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,76*
€ 2.505,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,74*
€ 2.459,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.050,27*
€ 2.439,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.