Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
6371G-50-600-040 Grundelement, Backenbreite 50
Artikel-Nr.:
     198-304949
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304949
EAN/GTIN:
     4020772304942
Suchbegriffe:
6371g-50-600-040
6371g
50
600
Grundelement
Backenbreite 50 mm.

Bohrungsabstand 40 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.
Weitere Informationen:
Größe:
50-600-040
Länge:
600 mm
Spannkraft:
12 kN
Gewicht:
8,0 Kg
A:
600
B:
60
C:
40
D:
400
ØE F7:
16
F:
10
ØG:
13
H:
12,5
H1:
12,5
ØI:
19
K:
100
L:
20
N H7:
18
R:
40
S:
58
T:
51
Weitere Suchbegriffe: 040, grundelement, backenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,63*
€ 2.475,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,40*
€ 2.443,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,37*
€ 2.347,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,06*
€ 2.299,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,93*
€ 2.260,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.