Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6981-25-G1/4 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6981-25-G1/4 Filter
Artikel-Nr.:
     198-320051
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320051
EAN/GTIN:
     4020772320058
Suchbegriffe:
6981-25-g1/4
6981
25
g1/4
Ausführung:
Grundkörper aus Stahl, verzinkt. Filtereinsatz aus Edelstahl rostfrei mit O-Ring. Grobfilter durch Lochblechscheibe. Filtermaterial aus Drahtgewebe und Metallfaservlies.
Anwendung:
Die Filter werden als Zusatz- und Sicherheitsfilter zum Schutz von Hydraulikkomponenten im Ölkreislauf eingesetzt und können direkt in Rohrleitungen und vor Hydraulikblöcken oder Verschraubungen verwendet werden. Beispiele:
- 10 µm Filter vor einem Druckverstärker
- 25 µm Filter vor Ventilen
- 40 µm Filter vor einem Pumpenaggregat oder vor Hydraulikzylindern.
Hinweis:
Je feiner der Filter gewählt wird, umso höher ist der Durchlaufwiderstand.
Der Verschmutzungsgrad des Filters muss kontrolliert werden. Aufgrund des zweiteiligen Gehäuses kann die Filterpatrone problemlos ausgetauscht werden. Die Durchflussrichtung muss in Pfeilrichtung erfolgen. Die Einbaulage ist beliebig.
Ersatzteil:
Filtereinsatz 10 µm, Bestell-Nr. 320077
Filtereinsatz 25 µm, Bestell-Nr. 320085
Filtereinsatz 40 µm, Bestell-Nr. 320093
Filter
max. Betriebsdruck 400 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981-25-G1/4
Feinheit:
25 µm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.