| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 198-320267 Herst.-Nr.: 320267 EAN/GTIN: 4020772320263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Aluminium. Anwendung: Für Vertikalspanner 6958SU-16 und 6958ST-16. Hinweis: Spanndruck, Hebelverhältnisse, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Max. Betriebsdruck 100 bar. * X1 = Hebellänge bei 90° ** Spannhebel-Rohling
Spannhebel aus Aluminium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Nr.: | 6958A-16-00-03 | X: | 24 | X1*: | 12 | Spannkraft <br>bei 100 bar: | 1,0 kN | Gewicht: | 23 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6958a-16-00-03, 6958a, 16, 00, 03, spannhebel, aus, aluminium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |