| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 198-320747 Herst.-Nr.: 320747 EAN/GTIN: 4020772320744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring. Hinweis: Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Gerade Einschraubverschraubung, leichte Reihe für Stahlrohre ø außen 6 mm, ø innen 3 mm, mit Schneidring. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Nr.: | 6994-050 | max. Betriebsdruck: | 315 bar | Gewicht: | 25 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6994-050, 6994, 050, gerade, einschraubverschraubung, leichte, reihe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |