Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6994-150 Adapter, leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6994-150 Adapter, leichte Reihe
6994-150 Adapter, leichte Reihe
6994-150 Adapter, leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     198-320846
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320846
EAN/GTIN:
     4020772320843
Suchbegriffe:
6994-150
6994
150
adapter
Ausführung:
Nach DIN 3852 Form B durch Dichtkante oder durch Dichtkantenring und Schneidring oder O-Ring.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Adapter,
leichte Reihe
für Stahlrohre ø außen 6 mm, ø innen 3 mm, mit Schneidring.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6994-150
max. Betriebsdruck:
315 bar
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: leichte, reihe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.