Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6981E-10-G1/4 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6981E-10-G1/4 Filter
6981E-10-G1/4 Filter
Artikel-Nr.:
     198-323626
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     323626
EAN/GTIN:
     4020772323622
Suchbegriffe:
filter
6981e-10-g1/4
6981e
10
Ausführung:
Grundkörper aus Stahl, verzinkt. Filtereinsatz aus Aluminium. Filtermaterial aus Metallfaservlies plissiert.
Anwendung:
Die Filter werden als Zusatz- und Sicherheitsfilter zum Schutz von Hydraulikkomponenten im Ölkreislauf eingesetzt und können direkt in Rohrleitungen und vor Hydraulikblöcken oder Verschraubungen verwendet werden.
Beispiele:
- 10 µm Filter vor einem Druckverstärker
- 25 µm Filter vor Ventilen
- 40 µm Filter vor einem Pumpenaggregat oder vor Hydraulikzylindern.
Hinweis:
Je feiner der Filter gewählt wird, umso höher ist der Durchlaufwiderstand.
Der Verschmutzungsgrad des Filters muss kontrolliert werden. Aufgrund des zweiteiligen Gehäuses kann die Filterpatrone problemlos ausgetauscht werden. Die Durchflussrichtung muss in Pfeilrichtung erfolgen. Die Einbaulage ist beliebig.
Ersatzteil:
Filtereinsatz 10 µm, Bestell-Nr. 323683
Filtereinsatz 25 µm, Bestell-Nr. 323709
Filtereinsatz 40 µm, Bestell-Nr. 323725
Filter
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981E-10-G1/4
Feinheit:
10 µm
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: g1/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.