Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958A-16-01-05 Spannhebel-Rohling aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958A-16-01-05 Spannhebel-Rohling aus Aluminium
6958A-16-01-05 Spannhebel-Rohling aus Aluminium
6958A-16-01-05 Spannhebel-Rohling aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     198-324483
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     324483
EAN/GTIN:
     4020772324483
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Ausführung:
Aluminium.
Anwendung:
Für Vertikalspanner 6958AU und 6958AT.
Hinweis:
Spanndruck, Hebelverhältnisse, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Max. Betriebsdruck 100 bar.
* X1 = Hebellänge bei 90°
Spannhebel-Rohling aus Aluminium
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958A-16-01-05
ØE:
8
K:
8
P:
18
X:
32
X1*:
12
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: 6958a-16-01-05, 6958a, 16, 01, 05, spannhebel, aus, aluminium, spannhebel-rohling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.