Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6917R-5-380 Druckregelsitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6917R-5-380 Druckregelsitzventil
6917R-5-380 Druckregelsitzventil
6917R-5-380 Druckregelsitzventil
Artikel-Nr.:
     198-326421
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326421
EAN/GTIN:
     4020772326425
Suchbegriffe:
6917r-5-380
6917r
5
380
Ausführung:
Leckölfreies 3-Wege-Druckregelventil als Rohrleitungsventil in Sitzbauweise, direkt betätigt.
Mit zusätzlichem Übersteuerungsausgleich ( integrierte Druckbegrenzungsfunktion) ).
Das Ventil besteht im Wesentlichen aus drei Teilen.
Aus dem Ventilaufnahmekörper mit dem P, T und A – Anschlüssen in G ¼, dem Einschraubventil mit der Eingangsfilterung und dem zusätzlichen Filterelement im A-Kanal.
P ist der Eingang und A ist der Ausgang des Ventils. T ist der Tankanschluss und muss separat oder in einer Sammelleitung zum Tank abgeführt werden.
Anwendung:
Das Druckregelventil ist in seiner Grundstellung offen.
Es hält den Ausgangsdruck bei sich änderndem, höherem Eingangsdruck weitgehend konstant. Sobald am Verbraucher der eingestellte Druck erreicht ist, schließt das Ventil und ist leckölfrei dicht.
Steigt der Druck zwischen dem Ventilausgang und dem Verbraucher über den eingestellten Überlastwert, dann wird der zu hohe Druck über den dritten Anschluss (T-Anschluss) abgebaut.

Das Ventil kann vor einem Wegeventil im P-Kanal oder hinter einem Wegeventil im A und/oder im B-Kanal eingesetzt werden.
Merkmal:
Das Einstellen des geregelten Druckes und des Übersteuerungsdruckes erfolgt gleichzeitig über eine Stellschraube. Der Übersteuerungsdruck liegt immer ca. 10 bar über dem Regeldruck.
Schutz vor Krafteinwirkung von außen und Schutz vor Durchschlagen des Ventils.
Der Durchfluss am Ventil erfolgt für die Regelfunktion von P nach A.
Der Eingang P und der Ausgang A sind jeweils grundsätzlich durch ein Filterelement mit der nominellen Feinheit von 100 µm vor grober Verschmutzung geschützt.
In umgekehrter Fließrichtung ( von A nach P ) wird die Druckregelfunktion umgangen.
Die Druckverstellung erfolgt über eine Verstellschraube.
Zum Einstellen und Ablesen des Druckes muss am Ventilausgang ein Druckanzeigegerät installiert werden.
Die Druckeinstellung ist plombierbar.
Hinweis:
Montageanleitung beachten.
Ersatzteil: Filtereinsatz, Bestell-Nr. 326678
Druckregelsitzventil
für Rohrleitungsverschraubung G1/4,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 40 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6917R-5-380
Eingangsdruck <br>an P max.:
500 bar
Einstelldruck <br>an A min.:
30 bar
Einstelldruck <br>an A max.:
380 bar
Q:
5 l/min
DI-1<br>Dichtung<br>Best.-Nr.:
407205
Rücklauf- <br>druck an T:
≤ 20 bar
Gewicht:
1860 g
Weitere Suchbegriffe: druckregelsitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,28*
€ 590,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.