Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

326687 Filter, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
326687 Filter, Einschraub-Bauform
326687 Filter, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     198-326678
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326678
EAN/GTIN:
     4020772326678
Suchbegriffe:
326687
filter-einschraubpatrone
filter
einschraubpatrone
Hinweis:
Ersatzfilter für 6917R-5-XX. Dichtring im Lieferumfang enthalten.
Filter, Einschraub-Bauform
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981E-100-G1/4-1
Feinheit:
100 µm
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: einschraub-bauform, einschraub, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.