Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951KZP-22-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951KZP-22-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZP-22-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZP-22-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZP-22-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     198-327106
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327106
EAN/GTIN:
     4020772327101
Suchbegriffe:
6951kzp-22-20
6951kzp
22
20
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolbenstange einsatzgehärtet und verchromt. Kolbenstange mit Innengewinde. O-Ring für Flanschabdichtung. Abstreifer an der Kolbenstange. Ölzufuhr über Gewindeanschluss oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Universelles Druck-Zug-Spannelement für vielseitigen Einsatz.
Merkmal:
Im Innengewinde der Kolbenstange können verschiedene Druckstücke befestigt werden. Spanneisen können wie bei den Schwenkspannern befestigt werden.
Hinweis:
Der Kolbenhub ist geführt, deshalb Volumenstrom Q max. beachten. Bei der Montage von Zubehör am Kolben darf keine Krafteinwirkung auf den Kolben entstehen. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten. Für die Drosselung der Ölzufuhr kann optional das Drosselrückschlagventil Nr. 6916-12-04 verwendet werden.
Vorteil:
- Erhöhung der Anzahl der Kugeln und Nuten auf 3 Stück, um eine höhere Positionsgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit zu erreichen. Damit wird auch die Lebensdauer verlängert.
- Präzisere Führung
- Anpresskraft der Kugeln in die Nut erhöht, dadurch wird eine sehr präzise Führung über eine lange Einsatzzeit garantiert.
- V-Profil der Kugellaufnut gewährt einen tieferen Kugellauf in der Nutwand als auf der Nutkante.
- Neue Materialien zur Verlängerung der Lebensdauer von Kolbenstange und Führung.
Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951KZP-22-20
Kolbenkraft <br>Druck bei 350 bar:
54 kN
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
26 kN
Hub:
28 mm
Vol. <br>Druck:
43,3 cm³
Vol. <br>Zug:
21,2 cm³
Q max.:
2,5 l/min
Gewicht:
2590 g
ØA:
62,8
B:
185,5
C:
104,5
D:
25
E:
G1/4
ØF:
31,74
G:
13
H:
13
N:
14,5
P:
27,4
Q:
35,5
R:
35,5
S:
27,4
T:
71
U:
85,5
ØV:
10,7
W:
35,1
Y:
13,0
Z:
M16
AA:
12,5
BB:
26,5
CC:
M10
DD:
19
ØFF:
63,4
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,92*
€ 1.004,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,65*
€ 987,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,73*
€ 926,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,64*
€ 896,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,95*
€ 856,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.