Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958DU-32 Vertikalspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958DU-32 Vertikalspanner
6958DU-32 Vertikalspanner
6958DU-32 Vertikalspanner
6958DU-32 Vertikalspanner
6958DU-32 Vertikalspanner
6958DU-32 Vertikalspanner
Artikel-Nr.:
     198-327536
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327536
EAN/GTIN:
     4020772327538
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Ausführung:
Hydraulikzylinder als Einsteckpatrone. Kopfbefestigung mit vier Zylinderschrauben (Festigkeit min 10.9), diese sind im Lieferumfang enthalten. Alle Einzelteile aus Vergütungestahl, vergütet und brüniert. Kolben und Gelenkbolzen aus Vergütungsstahl, vergütet und nitriert. Metallabstreifer zum Schutz des Schmutzabstreifers im Gehäuse integriert. Druckluftdüse für pneumatische Spannkontrolle. Lieferumfang mit Gelenkbolzen, Zuglaschen und Druckluftdüse, aber ohne Spannhebel. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Der doppelt wirkende Vertikalspanner eignet sich sehr gut zum Spannen in Spanntaschen. Für klar definierte Rückfahrbewegungen.
Merkmal:
Kleine Abmessungen. Geringer Abstand bei Reihenanordnung. Leichtes Wechseln der Spannhebel bei eingebautem Vertikalspanner. Die waagrechte Mittelachse am Spannhebel und der Druckpunkt am Werkstück liegen auf einer Ebene. Dadurch ist keine Relativbewegung am Werkstück möglich. Die Querkanäle an der Einbaubohrung müssen zum Schutz der am Spanner radial sitzenden O-Ringe freigedreht und mit Einführungsschrägen versehen sein. Bei geschlossenem Vertikalspanner wird die vorher frei ausströmende Druckluft in der Druckluftdüse gestaut. Der entstehende Staudruck kann mit Hilfe eines Signalwandlers zur Spannkontrolle verwendet werden.
Hinweis:
Der Signalwandler ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Hebelverhältnis B zu C liegt bei den Spannhebeln bei 1 zu 1,5!
Bei der Ausarbeitung der Spannhebel-Rohlings sind Abweichungen, die zu einer höheren Spannkraft führen, nur in Ausnahmefällen erlaubt.
Sp = spannen, Lo = lösen
Vertikalspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958DU-32
Spannkraft F1 <br>bei 100 bar:
5,3 kN
Spannkraft F1 <br>bei 250 bar:
13,4 kN
Kolbenkraft F5 <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Kolbenkraft F5<br>bei 250 bar:
20,1 kN
Vol. Sp:
13,7 cm³
Vol. Lo:
8,3 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
8,0 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
4,9 cm²
Md max.:
47,0 Nm
Gewicht:
1920 g
A:
53,4
A1:
-1,0
B:
20
C:
30,0
E:
33,0
ØD:
42
H:
24,0
H1:
97,1
H2:
63,0
H3:
76,0
H4:
59,5
H5:
11
H6:
35,0
H7:
18
K:
50
L:
76
M:
36
N:
45,0
P:
26
R:
22
S:
66
V:
48
V1:
15
V2:
24,0
W:
48
ØZ:
12,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409748
ØD H7:
42
ØF:
43,4
G x T:
M12x20
H10:
59,5
J:
2,5
ØX:
6
X1:
18
ØY:
6
Y1:
56,5
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, 6958du-32, 6958du, 32, vertikalspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,38*
€ 528,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.