Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6906-61661-BZH Pumpenaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6906-61661-BZH Pumpenaggregat
6906-61661-BZH Pumpenaggregat
6906-61661-BZH Pumpenaggregat
6906-61661-BZH Pumpenaggregat
Artikel-Nr.:
     198-327635
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327635
EAN/GTIN:
     4020772327637
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
amf pumpenaggregat
pumpenaggregat
Ausführung:
Kompaktes, steckerfertiges Pumpenaggregat, elektrisch und hydraulisch betriebsbereit. Komplett mit: Druckbegrenzungsventil und Druckschalter, Elektromagnetventil, Manometer, Schwimmerschalter mit Temperaturüberwachung, Ölfüllung, Elektrosteuerung mit Hauptschalter, Kontrollleuchten und Flanschdosen. Elektrischer Anschluss komplett mit CEKON-Stecker, Druckfilter mit Filterfeinheit von 25μm. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Anwendung:
Diese Pumpenaggregate werden überwiegend als Antriebs- und Steuerelemente für einfach und doppelt wirkende Spannvorrichtungen eingesetzt.

Bedienungsart:
Bedienpult für einen und zwei Spannkreise. Zweihandbedienpult für nur einen Spannkreis.
Merkmal:
Die Radialkolbenpumpe wird über einen Drehstrom-Normmotor mit der Energieeffizienzklasse IE3 angetrieben. Der Motor ist durch einen Motorschutzschalter und ein Thermoelement vor Überlastung geschützt. Die Druckeinstellung und Drucküberwachung erfolgt über ein Druckbegrenzungsventil (DBV) und einen elektronischen Druckschalter (EDS). Der am DBV eingestellte Wert wird mit der Mode-Taste am EDS übernommen. Damit ist gleichzeitig der vorprogrammierte Abschalt- und Rückschaltpunkt eingestellt.
- Hoher Sicherheitsstandard durch den Einsatz von 4/3-Wegesitzventilen!
- Keine ungewollten Fahrbewegungen. Bei Spannungsabfall oder Kontaktproblemen fällt das Ventil in die hermetisch dichte Mittelstellung.
- Leichte Ansteuerung durch externe Maschinensteuerungen (z.B. SPS).
Das Pumpenaggregat arbeitet im Aussetzbetrieb. Bei Druckabfall wird die Pumpe durch den Druckschalter automatisch nachgeschaltet. Der eingebaute Schwimmerschalter mit Temperaturüberwachung schaltet bei Ölmangel oder erhöhter Öltemperatur die Pumpe ab und die Störlampe an der elektrischen Steuerung leuchtet auf.
Hinweis:
Beim Anschluss der Elemente auf einwandfreie Entlüftung achten. Das Nachpumpen bei Druckabfall darf höchstens 2 x pro Minute erfolgen. Das Pumpenaggregat darf nicht dauernd laufen.

Optionen:
Spannkreise: bis 5 Spannkreise mit elektrischer Steuerung, bei mehr als 5 Spannkreisen ohne elektrische Steuerung.
Ventilkombination: Druckreduzierung und Spanndrucküberwachung in bestimmten Spannkreisen. Druckreduzierung für alle nachfolgenden Spannkreise. Druckfilter mit Filterfeinheit von 10μm oder 40 μm. Drosselventile in bestimmten Spannkreisen.
Auf Anfrage:
Wegeventile mit anderen Funktionsbildern auf Anfrage.
Drei bis fünf Spannkreise auf Anfrage.
Pumpenaggregat
mit Druckbegrenzungsventil und
elektronischem Druckschalter,
einfach und doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 200 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6906-61661-BZH
Spann-<br>kreise<br>:
1
Q:
2,5 l/min
Ventilart:
4/3
passendes <br>Bedien-<br>gerät:
6906BZH-2
Elektr. <br>Steuerung <br>:
Ja
Druck-<br>schalter <br>:
2
Gewicht:
61 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6906-61661-bzh, 6906, 61661, bzh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.551,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.667,25*
€ 5.554,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.640,18*
€ 5.521,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.570,14*
€ 5.438,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.551,02*
€ 5.415,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.