Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951KP-05-21 Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     198-327882
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327882
EAN/GTIN:
     4020772327880
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolbenstange einsatzgehärtet und verchromt.
Kolbenstange mit Innengewinde und Spannarmpositionierung. O-Ring für Flanschabdichtung.
Abstreifer an der Kolbenstange. Rückholfeder bei einfach wirkender Ausführung aus nicht rostendem Stahl. Lieferumfang ohne Spannarm. Ölzufuhr über Gewindeanschluss oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Anwendung:
Der Schwenkspanner wird in Spanneinrichtungen eingesetzt, wo besonders die Werkstücke frei zugänglich und von oben eingelegt werden müssen. Mit Sonderspanneisen (auf Anfrage) können auch formschwierige Werkstücke gespannt werden.
Merkmal:
Die Schwenkbewegung wird über drei Kugelführungen ausgeführt, dadurch höhere Positioniergenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und höhere Lebensdauer.
Hinweis:
Der Kolbenhub ist mit Kugeln geführt, deshalb Volumenstrom Q max. beachten. Spannarmlänge und Spannarmgewicht müssen unbedingt beachtet werden. Bei der Montage von Zubehör am Kolben darf keine Krafteinwirkung auf den Kolben entstehen. Um Höhenunterschiede am Werkstück auszugleichen sollte der vertikale Spannweg bei 50% des Spannhubs liegen. Beim Einsatz von einfach wirkenden Zylindern besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit angesaugt wird. Hierbei muss über eine Anschlussleitung die Belüftung in einen sauberen geschützten Bereich verlegt werden. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten. Für die Drosselung der Ölzufuhr kann optional das Drosselrückschlagventil Nr. 6916-12-01 bei G1/8 und 6916-12-04 bei G1/4 verwendet werden. Andere Schwenkwinkel auf Anfrage lieferbar.
Sp = spannen, Lo = lösen
* Angaben mit Spannarm, Standard
Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951KP-05-21
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
4,9 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
10,0 kN
Spannhub M:
8,0 mm
Gesamthub N:
20,0 mm
Vol. Sp:
3,82 cm³
Vol. Lo:
7,8 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
1,90 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
3,88 cm²
Q max. *:
0,764 l/min
Gewicht:
871 g
ØA:
36,3
B:
143
C:
134,0
D:
64,5
E:
31,5
F:
27
G:
13,0
ØH:
15,88
J x Tiefe:
M10x12
ØK:
7
L:
17,8
M:
8,0
N:
20,0
P:
57,0
ØQ:
50,0
S:
33,5
T:
54
V:
19,0
X°:
120
ØY:
50
Z°:
55,0
AA°:
110
AC:
G1/8
BB:
M6
ØAD:
4,8
ØCC:
36,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951kp-05-21, 6951kp, 05, 21, kopfflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,19*
€ 636,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.