Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-125-35 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss stangenseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-125-35 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss stangenseitig
6926D-125-35 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss stangenseitig
6926D-125-35 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss stangenseitig
Artikel-Nr.:
     198-328294
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328294
EAN/GTIN:
     4020772328290
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert.
Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen.
Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden.
Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss stangenseitig
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-125-35
Druckkraft <br>bei 100 bar:
31,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
155,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
18,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
93,0 kN
Hub <br>H:
100 mm
Vol. <br>Druck:
311,0 cm³
Vol. <br>Zug:
186,0 cm³
Kolben-Ø:
63 mm
Gewicht:
14500 g
A:
125
B:
172
C:
95
ØE:
40
L:
14
N x Tiefe:
M27x40
ØP:
8,0
Q:
95
ØR x T:
13,8x1,5
S:
36
U:
65
ØW:
17,0
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
492264
Weitere Suchbegriffe: 6926d-125-35, 6926d, 125, 35, blockzylinder, mit, o-ring-anschluss, stangenseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,45*
€ 1.078,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,04*
€ 1.066,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,06*
€ 999,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,96*
€ 955,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,74*
€ 893,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.