Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-08-01 Einbau-Kupplungsnippel
Artikel-Nr.:
     198-328716
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328716
EAN/GTIN:
     4020772328719
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Ausführung:
Grundkörper und Innenteile aus rostfreiem Stahl. Dichtungen aus NBR, Viton, POM und PU.
Anwendung:
Kupplungen dienen zur verlustfreien Übertragung von flüssigen oder gasförmigen Medien. Die Kupplungselemente werden in ein Aufnahmegehäuse eingebaut. Die Systemdichtung zwischen Kupplungsmechanik und Kupplungsnippel wirkt axialdichtend und ist in der Kupplungsmechanik eingebaut. Bei einem eventuellen Verschleiß kann die Dichtung gewechselt werden. Die Kupplungsmechanik wird immer mit einem Kupplungsnippel der angebotenen Varianten eingesetzt. Je nach Ausführung können die Kupplungen bis zum max. Betriebsdruck unter Druck gekuppelt werden. Beim Einbau in Tankleitungen muss der Kupplungsnippel mit Druckentlastung eingesetzt werden. Dieser begrenzt im entkuppelten Zustand einen möglichen Druckaufbau in der Rücklaufleitung, z.B. durch innere Leckage der Spannelemente, auf ca. 5 bar. Im gekuppelten Zustand ist die Druckentlastung unwirksam.
Merkmal:
Kupplungsmechanik und Kupplungsnippel stehen vor dem Kupplungsvorgang koaxial gegenüber. Die Aufnahmegehäuse beider Teile müssen ca. 2-3 mm vor dem Kontakt der stirnseitigen Dichtflächen geführt werden. Die radiale Positioniertoleranz darf nicht überschritten werden. Die nach den Formeln NW3: F [N] = 9,4 x p [bar], NW5: F [N] = 15,4 x p [bar], NW8: F [N] = 31,4 x p [bar] durch hydraulischen Druck entstehende Kupplungskraft zwischen Kupplungsnippel und Mechanik muss formschlüssig von außen aufgenommen werden. Die Abdichtung der Kupplungsmechanik erfolgt im Bohrungsgrund der Aufnahmebohrung. Die geforderte Genauigkeit und Oberflächengüte der Aufnahmebohrung ist einzuhalten.
Hinweis:
Die stirnseitigen, axial wirkenden Dichtflächen müssen vor Verschmutzung geschützt werden. Dadurch, dass die Kupplungselemente stirnseitig glatte und ebene Konturen haben, ist die Gefahr der Verschmutzung reduziert und die Möglichkeit der kundenseitigen Reinigung der Dichtflächen vor dem Kuppelvorgang verbessert. Gute Ergebnisse sind mit dem Abspülen und anschließenden Abblasen mit Luft zu erzielen.
Positioniertoleranz in axialer Richtung bei allen Kupplungselementen: +0,5 mm.
Positioniertoleranz in radialer Richtung bei Kupplungselementen +/- 0,3 mm.
Zulässige Winkeltoleranz: +/- 1°.
Auf Anfrage:
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Einbau-Kupplungsnippel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6989NE-08-01
unter Druck <br>kuppelbar <br>:
Ja
drucklos <br>kuppelbar <br>:
-
Nennweite:
8 NW
max. Betriebsdruck:
300 bar
Kuppelhub:
7,0 mm
Gewicht:
60 g
ØA:
21
ØB:
24
C:
9,0
D:
15,0
G:
31,4
ØH:
18,5
K:
9,0
L:
7,4
M:
15
ØN:
10
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel, 6989ne-08-01, 6989ne, 08, 01, einbau-kupplungsnippel, einbau, kupplungsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.