Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-20-10 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-20-10 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
6926D-20-10 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
6926D-20-10 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
Artikel-Nr.:
     198-330332
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     330332
EAN/GTIN:
     4020772330330
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert.
Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen.
Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Die Blockzylinder sind mit Nute für Passfeder ausgeführt. Bei Betriebsdrücken über 160 bar müssen die Zylinder über die Quernute oder am Zylinderboden abgestützt werden. Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden.
Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss seitlich
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-20-10
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
2,9 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
14,5 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol. <br>Druck:
9,8 cm³
Vol. <br>Zug:
5,8 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Gewicht:
1340 g
A:
65
B:
64
C:
45
ØE:
16
F:
33
K:
-
L:
7
M:
7,5
N x Tiefe:
M10x15
ØP:
4,0
Q:
50
ØR x T:
9,8x1,1
S:
13
ØW:
8,5
X:
2
Y:
10
Z:
21,0
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537969
Weitere Suchbegriffe: 6926d-20-10, 6926d, 20, 10, blockzylinder, mit, o-ring-anschluss, seitlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.