Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D-20-20 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D-20-20 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
6926D-20-20 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
6926D-20-20 Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
Artikel-Nr.:
     198-330522
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     330522
EAN/GTIN:
     4020772330521
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert.
Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen.
Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden.
Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Auf Anfrage:
Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.
Blockzylinder mit O-Ring-Anschluss bodenseitig
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-20-20
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
2,9 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
14,5 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol. <br>Druck:
9,8 cm³
Vol. <br>Zug:
5,8 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Gewicht:
1220 g
A:
65
B:
64
C:
45
ØE:
16
L:
7
N x Tiefe:
M10x15
ØP:
4,0
Q:
50
ØR x T:
9,8x1,1
S:
13
U:
30
ØW:
8,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
537969
Weitere Suchbegriffe: 6926d-20-20, 6926d, 20, blockzylinder, mit, o-ring-anschluss, bodenseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.