Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

908S-G1/4 Entlüftungsschraube für Federraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
908S-G1/4 Entlüftungsschraube für Federraum
908S-G1/4 Entlüftungsschraube für Federraum
908S-G1/4 Entlüftungsschraube für Federraum
Artikel-Nr.:
     198-343632
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     343632
EAN/GTIN:
     4020772343637
Suchbegriffe:
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube g1/4
Ausführung:
Entlüftungsschraube mit integrierter Weichdichtung und Filtereinsatz. Zur Entlüftung des Federraumes.
Entlüftungsschraube für Federraum
verzinkt.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
908S-G1/4
R:
G1/4
L:
12
L1:
5
ØD:
19
SW:
6
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: 908s-g1/4, 908s, g1/4, entlüftungsschraube, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.