Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6349P-32 Parallelunterlagen-Satz, Präzision


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6349P-32 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
6349P-32 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
6349P-32 Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Artikel-Nr.:
     198-372490
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372490
EAN/GTIN:
     4020772372491
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
Ausführung:
Größe 24, Inhalt je 1 Paar (B x H):
3x11 / 3x13 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 3x18 / 3x20 / 3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x25 / 3x26 / 3x27 / 3x28 / 3x30 / 3x31 / 3x32 / 3x33 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 3x38 / 3x40 / 3x42 mm.

Größe 32 Inhalt je 1 Paar (B x H):
3x11 / 3x12 / 3x13 / 3x14 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 3x18 / 3x19 / 3x20 / 3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x24 / 3x25 / 3x26 / 3x27 / 3x28 / 3x29 / 3x30 / 3x31 / 3x32 / 3x33 / 3x34 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 3x38 / 3x39 / 3x40 / 3x41 / 3x42 mm.

Holzständer: 276 x 162 x 55 mm
Anwendung:
Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.
Hinweis:
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Vorteil:
- hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
- Holzständer für perfektes Handling am Arbeitsplatz.
Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Im Holzständer.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
Größe:
32
Paar:
32
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
3
L:
125
Gewicht:
5,5 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6349p-32, 6349p, 32, parallelunterlagen-satz, präzision
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,31*
€ 1.129,66*
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 1.115,37*
€ 1.186,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,08*
€ 1.187,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,45*
€ 1.192,10*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,74*
€ 1.412,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,41*
€ 1.399,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,81*
€ 1.359,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,99*
€ 1.336,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,37*
€ 1.327,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 1.115,37* pro Packung)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.