Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-54 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     198-373431
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373431
EAN/GTIN:
     4020772373436
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Anwendung:
Für das zentrische Positionieren und Spannen in Bohrungen, wo leichte Kugelabdrücke akzeptiert werden können.
Hinweis:
Bei tiefem Einbau muss D max. als Freimachung vorgesehen werden.
Montagehilfe: Arretierstift zur exakten Lagebestimmung der Kugeln. (Lieferung ohne Montagehilfe)
Vorteil:
- geringe Bauhöhe
- Spannen im Nullpunkt
- Niederzugeffekt
- verzugfreies Spannen
Q = Anzahl der Kugeln
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
54,5
D max.:
70,5
A min.:
19,1
A max.:
23,7
H:
40,6
P:
8,0 kN
Gewicht:
652 g
B:
54,6
C:
9,0
E f7:
45
G:
M10
HE:
6,5
I ±0,1:
15,0
K:
5,0
L:
9,2
Q:
6
QD:
16,0
SW:
8
Weitere Suchbegriffe: 6383zek-54, 6383zek, 54, mit, kugel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,34*
€ 720,65*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,03*
€ 726,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,94*
€ 732,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 735,95*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,05*
€ 864,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,92*
€ 845,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,78*
€ 804,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,61*
€ 786,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.