Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7800APA Adapterplatte Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7800APA Adapterplatte Aluminium
7800APA Adapterplatte Aluminium
7800APA Adapterplatte Aluminium
Artikel-Nr.:
     198-374876
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374876
EAN/GTIN:
     4020772374877
Suchbegriffe:
7800apax
adapterplatte
aluminium
7800apa
Anwendung:
1. Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. 2. Die Adapterplatte wird mit der Vakuumspannplatte verschraubt. 3. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt. 4. Mit Hilfe der verstellbaren Exzenteranschläge wird das Werkstück fixiert.
Vorteil:
- Die Adapterplatte kann bis zu 2 mm überfräst werden (Beseitigung von Einfräsungen).
- Bevorzugte Einsatzgebiete sind die Bearbeitung von dünnen Blechen, Folien, Platinen und sogar Papier.
Adapterplatte Aluminium
Weitere Informationen:
Abmessung:
300x200 mm
Materialdicke ±0,1:
10 mm
Gewicht:
1,6 Kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,28*
€ 432,98*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,17*
€ 432,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,73*
€ 454,09*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,82*
€ 460,32*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,88*
€ 461,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.